UNIVOLT - Mű I-II 32 karmantyú, halogénmentes, világosszürke SN021651 - 041423
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Felület - kezeletlen
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579414234
Sonepar cikkszám
SN021651
Gyártói cikkszám
041423
Gyártói típuskód
HFSM 32 világos szürke
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
poliolefin
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Kétrészes:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kéziszerszámok ; KOLO ; Teflonozott üvegszövet öntapadós kivitel 0,34mm/1m