UNIVOLT - Mű I-II 32 karmantyú, világosszürke GT61986 - 020604
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Szín - szürke
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579206044
Sonepar cikkszám
GT61986
Gyártói cikkszám
020604
Gyártói típuskód
SM 32 világosszürke
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Szín:
szürke
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Mü II-I karmantyú 32mm világosszürke