Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű I-II 32 könyök, tokozott, fekete UV-álló SN005937 - 008887

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű I-II 32 könyök, tokozott, fekete UV-álló SN005937

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Szín - fekete

  • Kivitel - bepattanó

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579088879

Sonepar cikkszám

SN005937

Gyártói cikkszám

008887

Gyártói típuskód

NB/SB 32 fekete

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Szín:

fekete

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Nem

Hüvellyel:

Igen

Átmérő:

32 mm

Anyag minősége:

PVC

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Ív szöge:

90 °

Felület lekefélve:

Nem

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; MÜ-II-I 32-es tokozott könyök, fekete UV-álló