UNIVOLT - Mű I-II 40 könyök, tokozott, világosszürke GT68639 - 020626
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Anyag minősége - PVC
Felület - kezeletlen
Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül
Polírozott felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579206266
Sonepar cikkszám
GT68639
Gyártói cikkszám
020626
Gyártói típuskód
SB 40 világosszürke
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Nem
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Átmérő:
40 mm
Kivitel:
bepattanó
Hüvellyel:
Igen
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szín:
szürke
Rugalmas:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Mü II-I 40 könyök, tokozott, vil. Szürke