Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű I-II 50 karmantyú, fekete UV-álló GT92370 - 020667

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű I-II 50 karmantyú, fekete UV-álló GT92370

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm

  • Szín - fekete

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - bepattanó

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579206679

Sonepar cikkszám

GT92370

Gyártói cikkszám

020667

Gyártói típuskód

SM 50 fekete

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

50 mm

Szín:

fekete

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Kétrészes:

Nem

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Osztható:

Nem

Belső menettel:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Excentrikus:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Rácsos kábeltálca rögzítő