UNIVOLT - Mű I-II 50 karmantyú, halogénmentes, fekete, UV-álló GT08996 - 020653
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Anyag minősége - poliolefin
Felület - kezeletlen
Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül
Polírozott felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579206532
Sonepar cikkszám
GT08996
Gyártói cikkszám
020653
Gyártói típuskód
HFSM 50 fekete
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliolefin
Felület:
kezeletlen
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
bepattanó
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; MÜ-II-I halogénmentes 50-es toldó katmantyú, fekete UV-álló