UNIVOLT - Mű I-II 50 könyök, tokozott, szürke GT78532 - 020620
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Kivitel - bepattanó
Átmérő - 50 mm
Anyag minősége - PVC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579206204
Sonepar cikkszám
GT78532
Gyártói cikkszám
020620
Gyártói típuskód
SB 50 szürke
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Kivitel:
bepattanó
Átmérő:
50 mm
Anyag minősége:
PVC
Polírozott felület:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Mü II-I 50-es könyök tokozott szürke