Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű I-II 63 könyök, tokozott, szürke GT39264 - 020621

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű I-II 63 könyök, tokozott, szürke GT39264

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - bepattanó

  • Halogénmentes - Nem

  • Hüvellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579206211

Sonepar cikkszám

GT39264

Gyártói cikkszám

020621

Gyártói típuskód

SB 63 szürke

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Nem

Hüvellyel:

Igen

Átmérő:

63 mm

Anyag minősége:

PVC

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; MÜ-II-I 63-as tokozott könyök, szürke