Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű II 16 védőcső nem tokos fehér 3m/szál GT78684 - 035319

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű II 16 védőcső nem tokos fehér 3m/szál GT78684

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Anyag - PVC

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 90 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579353199

Sonepar cikkszám

GT78684

Gyártói cikkszám

035319

Gyártói típuskód

BSSL 16 fehér, 3m/szál, 90m/köteg

Névleges átmérő:

16 mm

Anyag:

PVC

Szín:

fehér

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; MÜ-II. 16-os Védőcső, 3m/szál, fehér, nem tokos