UNIVOLT - Mű II 16 védőcső tokos világosszürke halogénmentes GT49871 - 087215
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő - 13 mm
Szín - szürke
Alkalmazási hőmérséklet - -25-105 °C
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579872157
Sonepar cikkszám
GT49871
Gyártói cikkszám
087215
Gyártói típuskód
HFIRM Turbo 16 vil.szürke 3m/szál 111m/k
Belső átmérő:
13 mm
Szín:
szürke
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C
Belső hosszanti barázdákkal