Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű II 20 védőcső nem tokos fekete 3m/szál GT55131 - 024912

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű II 20 védőcső nem tokos fekete 3m/szál GT55131

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 17.4 mm

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 90 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579249126

Sonepar cikkszám

GT55131

Gyártói cikkszám

024912

Gyártói típuskód

BSSL 20 fekete, 3m/szál, 90m/köteg

Külső átmérő:

20 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

17.4 mm

Viselkedés hajlításra:

merev

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Fára:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

RAL-szám:

0

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Méterjelöléssel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; MÜ-II. 20-as Védőcső, 3m/szál, fekete UV-álló, nem tokos