Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű II 25 védőcső nem tokos fehér 3m/szál GT90376 - 061884

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű II 25 védőcső nem tokos fehér 3m/szál GT90376

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Szín - fehér

  • Belső átmérő - 22.1 mm

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 90 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579618847

Sonepar cikkszám

GT90376

Gyártói cikkszám

061884

Gyártói típuskód

BSSL 25 fehér, 3m/szál, 90m/köteg

Külső átmérő:

25 mm

Szín:

fehér

Belső átmérő:

22.1 mm

Viselkedés hajlításra:

merev

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Fára:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; MÜ-II. 25-as Védőcső, 3m/szál, fehér, nem tokos