UNIVOLT - Mű II 25 védőcső nem tokos fekete 3m/szál GT49774 - 034997
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 25 mm
Szín - fekete
Belső átmérő - 22.1 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
90 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579349970
Sonepar cikkszám
GT49774
Gyártói cikkszám
034997
Gyártói típuskód
BSSL 25 fekete, 3m/szál, 90m/köteg
Külső átmérő:
25 mm
Szín:
fekete
Belső átmérő:
22.1 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
RAL-szám:
0
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Méterjelöléssel:
Nem