UNIVOLT - Mű II 25 védőcső tokos világosszürke halogénmentes GT46551 - 087217
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 25 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 21.7 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - poliolefin
Csomagolás és feltételek
57 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579872171
Sonepar cikkszám
GT46551
Gyártói cikkszám
087217
Gyártói típuskód
HFIRM Turbo 25 vil.szürke 3m/szál 57m/k
Külső átmérő:
25 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
21.7 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem