UNIVOLT - Mű II 32 védőcső tokos világosszürke halogénmentes 3m/szál, 57m/köteg GT46552 - 087218
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 32 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 28 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - poliolefin
Csomagolás és feltételek
57 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579872188
Sonepar cikkszám
GT46552
Gyártói cikkszám
087218
Gyártói típuskód
HFIRM Turbo 32 vil.szürke 3m/szál 57m/k
Külső átmérő:
32 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
28 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem