UNIVOLT - Mű II 32 védőcső tokos világosszürke TRL32 57m/köteg 3m/szál G07836 - 085976
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 32 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 29 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
57 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579859769
Sonepar cikkszám
G07836
Gyártói cikkszám
085976
Gyártói típuskód
VRM Turbo 32 v.szürke 3m/szál 57m/köteg
Külső átmérő:
32 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
29 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
RAL-szám:
7035
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem