UNIVOLT - Mű II 40 cső halogénmentes fehér, nem tokozott SN005027 - 082320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 40 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579823203
Sonepar cikkszám
SN005027
Gyártói cikkszám
082320
Gyártói típuskód
HFIR 40 fehér
Névleges átmérő:
40 mm
Szín:
fehér
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07V2-K 1x 2,5 blau Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5mm2 kék melegálló