Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

UNIVOLT - Mű II 40-es cső halogénmentes vil. szürke, tokozott GT49872 - 082639

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű II 40-es cső halogénmentes vil. szürke, tokozott GT49872

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő - 36 mm

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Nyomásállóság - 320 N

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579826396

Sonepar cikkszám

GT49872

Gyártói cikkszám

082639

Gyártói típuskód

HFIRM-TURBO 40

Belső átmérő:

36 mm

Névleges átmérő:

40 mm

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Belül sima:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-105 °C

Kívül sima:

Igen

Belső hosszanti barázdákkal