UNIVOLT - Mű II 50 cső halogénmentes vil. szürke, tokozott GT69098 - 082640
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 50 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 45.4 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - poliolefin
Csomagolás és feltételek
21 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579826402
Sonepar cikkszám
GT69098
Gyártói cikkszám
082640
Gyártói típuskód
HFIRM Turbo 50 szürke
Külső átmérő:
50 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
45.4 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem