Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű II 50 védőcső tokos világosszürke TRL50 21m/köteg 3m/szál GT33501 - 085978

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű II 50 védőcső tokos világosszürke TRL50 21m/köteg 3m/szál GT33501

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 46.5 mm

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 21 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579859783

Sonepar cikkszám

GT33501

Gyártói cikkszám

085978

Gyártói típuskód

VRM Turbo 50 v.szürke 3m/szál 21m/köteg

Külső átmérő:

50 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

46.5 mm

Viselkedés hajlításra:

merev

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Fára:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

RAL-szám:

7035

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü II 50 védőcső tokos vilszürke TRL50