UNIVOLT - Mű-II-I halogénmentes 16-os tokozott könyök, fehér G41585 - 038576
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Szín - fehér
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579385763
Sonepar cikkszám
G41585
Gyártói cikkszám
038576
Gyártói típuskód
HFSB 16 fehér A
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Átmérő:
16 mm
Anyag minősége:
polikarbonát
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Ív szöge:
90 °
Felület lekefélve:
Nem
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; MÜ-II-I halogénmentes 16-os tokozott könyök, fehér