Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

UNIVOLT - Mü karmantyú 50mm klórmentes narancs SN053327 - 020613

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm

  • Szín - narancs

  • Kivitel - bepattanó

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579206136

Sonepar cikkszám

SN053327

Gyártói cikkszám

020613

Gyártói típuskód

HM 50 narancs

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

50 mm

Szín:

narancs

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Polírozott felület:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; %Mü karmantyú 50mm klórmentes narancs