Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Műa csatorna 16x16mm T-idom GT45203 - 004971

MásolásMásolás
UNIVOLT - Műa csatorna  16x16mm T-idom GT45203

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 16 mm

  • Szélesség - 16 mm

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579049719

Sonepar cikkszám

GT45203

Gyártói cikkszám

004971

Gyártói típuskód

ST 16/16-16/16 fehér

Magasság:

16 mm

Szélesség:

16 mm

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kimenő szélesség:

16 mm

Kimenő magasság:

16 mm

Kivitel:

búraforma

Halogénmentes:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIF 1x 10 rot Szilikonvezeték 300/500V 1x 10 mm2 piros sodrott