Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Műa csatorna 25x16mm összekötő idom G47349 - 004952

MásolásMásolás
UNIVOLT - Műa csatorna  25x16mm összekötő idom G47349

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 16 mm

  • Kivitel - külső

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • RAL-szám - 9010

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579049528

Sonepar cikkszám

G47349

Gyártói cikkszám

004952

Gyártói típuskód

SK 16/25 fehér

Magasság:

16 mm

Kivitel:

külső

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 70mm2 D=10mm alu profilos belső furatú