UNIVOLT - Műa csatorna 40x16mm tetővel öntapadó alsórésszel GT79860 - 035415
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 16 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579354158
Sonepar cikkszám
GT79860
Gyártói cikkszám
035415
Gyártói típuskód
MIKA 16/40 fehér 2m/szál, 30m/köteg
Szélesség:
16 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
RAL-szám:
9010
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Szállítás görgőn:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem
Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Műa csatorna 40x16mm tetővel öntapadó alsórésszel