Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Műa csatorna 40x25mm tetővel, 2m-es G15612 - 004864

MásolásMásolás
UNIVOLT - Műa csatorna  40x25mm tetővel, 2m-es G15612

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579048644

Sonepar cikkszám

G15612

Gyártói cikkszám

004864

Gyártói típuskód

MIK 25/40 fehér 2m/szál, 30m/köteg

Szélesség:

40 mm

Magasság:

25 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Felület:

egyéb

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9010

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Szállítás görgőn:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 40x25mm tetővel, 2m-es