Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Műa csatorna 40x25mm tetővel 2m-es GT45281 - 004867

MásolásMásolás
UNIVOLT - Műa csatorna  40x25mm tetővel 2m-es GT45281

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579048675

Sonepar cikkszám

GT45281

Gyártói cikkszám

004867

Gyártói típuskód

MIK 25/40/2 fehér 2m/szál, 30m/köteg

Szélesség:

40 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Felület:

egyéb

Fix/állandó választófalak száma:

1

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9010

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Szállítás görgőn:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Műa csatorna 40x25mm tetővel