UNIVOLT - Műa csatorna belső elválasztó MAK csatornához 75mm/3m GT79695 - 019718
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 75 mm
Hosszúság - 3000 mm
Kivitel - egyes
Rögzítés módja - befektethető
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579197182
Sonepar cikkszám
GT79695
Gyártói cikkszám
019718
Gyártói típuskód
MTW 75 fehér 3m
Magasság:
75 mm
Hosszúság:
3000 mm
Kivitel:
egyes
Rögzítés módja:
befektethető
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Műa csatorna belső elválasztó MAK csatornához 75mm/3m