UNIVOLT - Páncélcső 50mm, műanyag, fekete UV-álló GT98119 - 035314
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 50 mm
Szín - fekete
Belső átmérő - 43.2 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579353144
Sonepar cikkszám
GT98119
Gyártói cikkszám
035314
Gyártói típuskód
BSSH 50 fekete, 3m/szál, 30m/köteg
Külső átmérő:
50 mm
Szín:
fekete
Belső átmérő:
43.2 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Fára:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
RAL-szám:
0
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Méterjelöléssel:
Nem