UNIVOLT - Parapetcsat műa 100x50mm T elágazó idom SN023358 - 019276
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 50 mm
Szélesség - 100 mm
Kimenő magasság - 50 mm
Kimenő szélesség - 100 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579192767
Sonepar cikkszám
SN023358
Gyártói cikkszám
019276
Gyártói típuskód
MFT 50/100 fehér
Magasság:
50 mm
Szélesség:
100 mm
Kimenő magasság:
50 mm
Kimenő szélesség:
100 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa 100x50mm T elágazó idom