Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Parapetcsat műa végelzáró 50/100 fehér GT59259 - 019310

MásolásMásolás
UNIVOLT - Parapetcsat műa végelzáró 50/100 fehér GT59259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Kivitel - bal/jobb

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579193108

Sonepar cikkszám

GT59259

Gyártói cikkszám

019310

Gyártói típuskód

ME 50/100 fehér

Magasság:

100 mm

Szélesség:

50 mm

Kivitel:

bal/jobb

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa végelzáró 50/100 fehér