Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Parapetcsat műa végelzáró 75/100 fehér SN025196 - 019312

MásolásMásolás
UNIVOLT - Parapetcsat műa végelzáró 75/100 fehér SN025196

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 75 mm

  • Kivitel - bal/jobb

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579193122

Sonepar cikkszám

SN025196

Gyártói cikkszám

019312

Gyártói típuskód

ME 75/100 fehér

Magasság:

100 mm

Szélesség:

75 mm

Kivitel:

bal/jobb

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Rögzítés módja:

felpattintható

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Nem

Perforált csatornák ; Budvill és Társa ; Műa csatorna 15x35mm tetővel 2m fehér