Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

UNIVOLT - Rögzítőkengyel SCLX 40 bilincshez fekete SN015546 - 043342

MásolásMásolás
UNIVOLT - Rögzítőkengyel SCLX 40 bilincshez fekete SN015546

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • UV-fény álló - Nem

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579433426

Sonepar cikkszám

SN015546

Gyártói cikkszám

043342

Gyártói típuskód

SCLX-C 40 fekete

Anyag:

műanyag

Névleges átmérő:

40 mm

UV-fény álló:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőkengyel SCLX 40 bilincshez fekete