UNIVOLT - Vakoláshoz fedél ASD/PD 70 GT81608 - 000832
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 70 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 70-70 mm
Forma - körszelvény
Kivitel - szerelvényfedő
Doboz-/szekrényhosszhoz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579008327
Sonepar cikkszám
GT81608
Gyártói cikkszám
000832
Gyártói típuskód
ASD/PD 70
Átmérő:
70 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
70-70 mm
Forma:
körszelvény
Kivitel:
szerelvényfedő
Doboz-/szekrényhosszhoz:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Rögzítés módja:
pattintós fedő
Doboz-/szekrényszélességhez:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fekete
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Tartozék süllyesztett dobozhoz ; Vakoláshoz fedél ASD/PD 70