Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső 16-s menetes alu, szálanként 1 karmantyúval szállít GT87126 - 035177

MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső 16-s menetes alu, szálanként 1 karmantyúval szállít GT87126

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - alumínium

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Belső átmérő - 12.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579351775

Sonepar cikkszám

GT87126

Gyártói cikkszám

035177

Gyártói típuskód

GALR 16 3M

Anyag:

alumínium

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

12.6 mm

Anyag minősége:

egyéb

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Igen

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Védőcső 16-s menetes alu, szálanként 1 karmantyúval szállít