UNIVOLT - Védőcső 20-s menetes alu, szálanként 1 karmantyúval szállít GT87127 - 035178
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Kivitel - merev
Külső átmérő - 20 mm
Belső átmérő - 16.2 mm
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579351782
Sonepar cikkszám
GT87127
Gyártói cikkszám
035178
Gyártói típuskód
GALR 20 3M
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
16.2 mm
Anyag minősége:
egyéb
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Igen
Szabadtéri installáció:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C