UNIVOLT - Védőcső 25 alu karmantyú GT63121 - 035237
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Szín - alumínium
Felület - kezeletlen
Kivitel - bepattanó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579352376
Sonepar cikkszám
GT63121
Gyártói cikkszám
035237
Gyártói típuskód
SALM 25 szürke
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Szín:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
alumínium
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Kétrészes:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Osztható:
Nem
Belső menettel:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem