UNIVOLT - Védőcső 25-ös menetes alu, szálanként 1 karmantyúval szállít GT87128 - 035179
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Kivitel - merev
Külső átmérő - 25 mm
Belső átmérő - 21.1 mm
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579351799
Sonepar cikkszám
GT87128
Gyártói cikkszám
035179
Gyártói típuskód
GALR 25 3M
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
25 mm
Belső átmérő:
21.1 mm
Anyag minősége:
egyéb
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Igen
Szabadtéri installáció:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C