Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső acélpáncél könyök 20mm lakkozott GT81292 - 020956

MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső acélpáncél könyök 20mm lakkozott GT81292

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm

  • Felület - lakkozott

  • Kivitel - bepattanó

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579209564

Sonepar cikkszám

GT81292

Gyártói cikkszám

020956

Gyártói típuskód

SSB 20 fekete porszórt

Anyag:

fém

A következő névleges csőátmérőhöz:

20 mm

Felület:

lakkozott

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Anyag minősége:

acél

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Ív szöge:

90 °

Felület lekefélve:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Védőcső acélpáncél könyök 20mm lakkozott