Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső alu 25-ös, 3m-es szálban, fényes felülettel GT54091 - 035251

MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső alu 25-ös, 3m-es szálban, fényes felülettel GT54091

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - alumínium

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Belső átmérő - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579352512

Sonepar cikkszám

GT54091

Gyártói cikkszám

035251

Gyártói típuskód

SALR 25 3M szürke, fényes

Anyag:

alumínium

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

22 mm

Szín:

alumínium

Anyag minősége:

egyéb

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Igen

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső alu 25-ös, 3m-es szálban, fényes felülettel