Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső alu 63-as, 3m-es szálban, fényes felülettel GT74598 - 035255

MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső alu 63-as, 3m-es szálban, fényes felülettel GT74598

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - alumínium

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 63 mm

  • Belső átmérő - 58.8 mm

  • Szabadtéri installáció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579352550

Sonepar cikkszám

GT74598

Gyártói cikkszám

035255

Gyártói típuskód

SALR 63 3M szürke, fényes

Anyag:

alumínium

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

63 mm

Belső átmérő:

58.8 mm

Szabadtéri installáció:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső alu 63-as, 3m-es szálban, fényes felülettel