Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső hajlékony UV álló IP65 sima belső lángálló, fekete GT56553 - 005742

MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső hajlékony UV álló IP65 sima belső lángálló, fekete GT56553

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Nyomásállóság - 320 N

  • Halogénmentes - Nem

  • Szín - szürke

  • Belül sima - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579057424

Sonepar cikkszám

GT56553

Gyártói cikkszám

005742

Gyártói típuskód

UFX 25 fekete

Anyag:

PVC

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Nem

Szín:

szürke

Belül sima:

Nem

UV-fény álló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Szál anyaga:

keményműanyag-spirál

Kívül sima:

Nem

UR szerinti engedély:

Nem

N szerinti engedély:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony UV álló IP65 sima belső lángálló, fekete