UNIVOLT - Védőcső hajlékony UV álló IP65 sima belső lángálló, fekete GT67449 - 109139
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Nyomásállóság - 320 N
Halogénmentes - Nem
Szín - szürke
Belül sima - Nem
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67449
Gyártói cikkszám
109139
Gyártói típuskód
UFX 40 FEK
Anyag:
PVC
Nyomásállóság:
320 N
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Belül sima:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-60 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Szál anyaga:
keményműanyag-spirál
Kívül sima:
Nem
UR szerinti engedély:
Nem
N szerinti engedély:
Nem
Riasztók/vészhívók/kaputelefon ; Elektromos ajtózár ; Elektromos ajtózár 12v