Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső hajlékony UV álló IP65 sima belső lángálló, fekete GT72804 - 005743

MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső hajlékony UV álló IP65 sima belső lángálló, fekete GT72804

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Szál anyaga - keményműanyag-spirál

  • Nyomásállóság - 320 N

  • Alkalmazási hőmérséklet - -20-60 °C

  • UV-fény álló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579057431

Sonepar cikkszám

GT72804

Gyártói cikkszám

005743

Gyártói típuskód

UFX 32 fekete

Anyag:

PVC

Szál anyaga:

keményműanyag-spirál

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-60 °C

UV-fény álló:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Belül sima:

Nem

Kívül sima:

Nem

Rugalmasság:

rugalmas

Szín:

szürke

UR szerinti engedély:

Nem

N szerinti engedély:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony UV álló IP65 sima belső lángálló, fekete