UNIVOLT - Védőcső kábelvédő félcső szürke PVC ütésálló SN023335 - 002160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körszelvény
Hosszúság - 3000 mm
Magasság - 120 mm
Anyag minősége - PVC-U
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579021609
Sonepar cikkszám
SN023335
Gyártói cikkszám
002160
Gyártói típuskód
KSH 120 szürke 3m/szál
Forma:
körszelvény
Hosszúság:
3000 mm
Magasság:
120 mm
Anyag minősége:
PVC-U
Szín:
szürke
Felirattal:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Védőcső kábelvédő félcső szürke PVC ütésálló