UNIVOLT - Védőcső könyök 45°-os, 75-ös csőhöz, fekete UV-álló tokos SN105652 - 001838
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 75 mm
Felület - kezeletlen
Ív szöge - 45 °
Anyag minősége - PVC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105652
Gyártói cikkszám
001838
Gyártói típuskód
KSB 75/45 fekete
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
75 mm
Felület:
kezeletlen
Ív szöge:
45 °
Anyag minősége:
PVC
Szín:
fekete
Polírozott felület:
Nem
Kivitel:
merev
Forma:
kívül és belül sima
Védőcső könyök 45°-os, 75-ös csőhöz, fekete UV-álló tokos