UNIVOLT - Védőcső könyök 90° fekete 63-as KSR csőhöz SN096331 - 001853
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 63 mm
Felület - kezeletlen
Ív szöge - 90 °
Anyag minősége - PVC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579018531
Sonepar cikkszám
SN096331
Gyártói cikkszám
001853
Gyártói típuskód
KSB 63/90 fekete
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
63 mm
Felület:
kezeletlen
Ív szöge:
90 °
Anyag minősége:
PVC
Szín:
fekete
Polírozott felület:
Nem
Kivitel:
merev
Forma:
kívül és belül sima
Védőcső könyök 90° fekete 63-as KSR csőhöz