Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső könyök 90°-os, 75-ös csőhöz, fekete UV-álló tokos SN105651 - 001854

MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső könyök 90°-os, 75-ös csőhöz, fekete UV-álló tokos SN105651

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Belső átmérő - 75 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Ív szöge - 90 °

  • Anyag minősége - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105651

Gyártói cikkszám

001854

Gyártói típuskód

KSB 75/90 fekete

Anyag:

műanyag

Belső átmérő:

75 mm

Felület:

kezeletlen

Ív szöge:

90 °

Anyag minősége:

PVC

Szín:

fekete

Polírozott felület:

Nem

Kivitel:

merev

Forma:

kívül és belül sima

Védőcső könyök 90°-os, 75-ös csőhöz, fekete UV-álló tokos