UNIVOLT - Védőcső könyök 90°-os, 110-es csőhöz, fekete UV-álló tokos G48252 - 001856
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 110 mm
Felület - kezeletlen
Ív szöge - 90 °
Anyag minősége - PVC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579018562
Sonepar cikkszám
G48252
Gyártói cikkszám
001856
Gyártói típuskód
KSB 110/90 fekete
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
110 mm
Felület:
kezeletlen
Ív szöge:
90 °
Anyag minősége:
PVC
Szín:
fekete
Polírozott felület:
Nem
Kivitel:
merev
Forma:
kívül és belül sima
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Védőcső könyök 90°-os, 110-es csőhöz, fekete UV-álló tokos