Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső krómozott 32-es acélpáncélcső, 3m-es SN020323 - 041024

MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső krómozott 32-es acélpáncélcső, 3m-es SN020323

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Belső átmérő - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579410243

Sonepar cikkszám

SN020323

Gyártói cikkszám

041024

Gyártói típuskód

ESR 32 V2A 3M

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

30 mm

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Igen

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-400 °C

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; LENZE Gmbh ; Frekvenciaváltó 2,2kW 230VAC 1f betáp